KOTO
KOTOの ボディ関連工具
KOTOの ドア関連工具
スポットバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46828056
品番
KC-190DS
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。
全長(mm)
200
質量(g)
490
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
36
寸法W(mm)
56
開き幅(mm)
0〜23