WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
補助金具ステイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46828232
品番
BS-521 NO21 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
29
寸法G(mm)
11