大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
大日製罐(DIC)の ヘビーバンド
ヘビーバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
46828266
品番
HV16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で(帯鉄の約1/10)安全性、作業性に優れています。
経済的でコストダウンに役立ちます。
直接バンド掛けしても商品を傷付けません。
自動梱包機の使用により省力化、ライン化がはかれます。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2000
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリプロピレン
内径(Φmm)
200
伸度(%)
25
引張強度N(kgf)
2940(300)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。