※サンプル画像

降圧トランス ポータブル式

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46828485 品番MPT-20A
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場で安定した電気が、手軽にとれます。

入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 用途200V電源から100V製品が使えます。 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※コンセントの合計出力電流は2口で20A以下で使用して下さい。
※各コンセントの最大出力電流は15A以下で使用して下さい。
※三相200Vからの使用時には動力のバランスが崩れる可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828485
2025-09-23
用途:
機械のメンテ
MAX工業 様 (建設業・工事業)

価格も手頃でとても良いと思います
取説はとても見やすかった

2024-09-03
用途:
作業場で家電を使う際
岡野農園 様 (農・林・水産業)

作業場に三相200Vが配線され、そこに100Vのウィンドクーラーを取り付けて使用してます。問題無く使用出来るのですが、長時間使用ですとトランスがかなり熱くなり、使用を中断します。
とてもコスパの良い製品だと思いますが、長時間使用出来たら100点満点なのですが。

4人が参考にしています
対象商品:
46828485
2024-06-15
用途:
ヒーター
寿株式会社 様

寒い時期のヒーターに使用
電圧は安定してると思います

3人が参考にしています
対象商品:
46828485
2023-09-05
用途:
作業場で使用
田谷製作所 様

コンプレッサーに使用 降圧しての使用です
安定して使用でき 満足してる。

2人が参考にしています
対象商品:
46828485
2023-07-16
用途:
ハウス周囲の防犯カメラ用を予定
不動産業

想像以上に熱くなりました。目的の長時間利用は心配です。

2人が参考にしています
対象商品:
46828485
2022-07-25
用途:
電源容量の遣り繰りに使用。
株式会社オーレックス 様

プラグがしっかりしていて良いが、防水(防滴)タイプだったら尚良かった。
使用中のハムや発熱もそこそこで、大電流消費の電動工具や高圧洗浄機にも十二分に対応する。
普段は高圧洗浄機とペアで使うことが多いので、防滴化を検討中。
(高圧洗浄機は何気に大電流を消費するので、ブレーカ容量を圧迫し他の機器への影響が大きいので、動力用として別系統の200V三相電源を当機で降圧し運用区画・使用機器限定で使用しています。)
強いて改良点を上げるなら、「漏電ブレーカ」と「抜け止め機構付きコンセント」の採用、上述の「一次側三相プラグの防滴対応」でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
46828485
2022-03-24
用途:
電圧の調整
有限会社 徳澤鉄工所 様

2台目の購入です。
工場の200Vの電圧を分割し100Vとして使っています。
コンパクトで邪魔にならず良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
46828485
2022-06-21
用途:
動力の電気代が
新谷建具店 様 (製造業)

200V動力の電気代が毎月余っているのに定額支払っているため何気なく使うラジオ、扇風機、電話機の充電、LEDライト等々を動力から取れないか?と思って探したら有るんですね。速攻購入しました。普通に使えています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
入力電源は、三相200V・単相200Vのどちらでしょうか。
回答:
三相・単相の200Vのどちらにも対応しております。
5人が参考にしています
2020-11-05
質問:
この商品は1次側と2次側がありますか。それともオートトランスでしょうか。
回答:
こちらの商品はオートトランスではございません。また、1次側が入力側、2次側が出力側となります。
2人が参考にしています
2020-11-05
質問:
100Vから200Vへの昇圧にも対応していますか。
回答:
こちらの商品は降圧のみの対応でございます。
2人が参考にしています
2020-11-05
質問:
待機電力はどれくらいですか。
回答:
1アンペア以下となっております。
2020-11-05
質問:
これは入力は三相200vか単相200vのどちら用ですか
回答:
三相・単相の200Vに対応しております。
11人が参考にしています
2013-07-17
すべてのFAQを表示する

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする