BH104 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業) 46831163 BH104 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業) 46831163 BH104 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業) 46831163

円筒丁番 BH型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46831163 品番 BH104
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量扉用の蝶番です。
本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。
下穴寸法は本体の直径Aと同じです。

寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)22.5 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)(最小)2.5 寸法F(mm)(最大)2 寸法G(mm)5 適合扉幅(mm)160以下 適合扉高さ(mm)160以下 適合扉厚(mm)13以上 適合扉質量(kg)0.3以下 質量(g)10 用途家具用 材質黄銅 材質/仕上黄銅/素地 仕上素地 最小扉厚(mm)13 最大扉高さ(mm)160
注意
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46831242
2021-07-06
用途:
小箱の作成
卸売・小売業

丁番自体が隠れるれで見た目の良いものが作れました。

対象商品:
46831233
2018-06-29
用途:
特殊家具に使用
その他業種

思っていた通り良い物で特殊な物で在庫がなかったにもかかわらず素早く反応して頂きました。

対象商品:
46831242
2016-11-26
用途:
補修用
ソノダ企画 様

ホームセンターで探していましたが見つからず助かりました

対象商品:
46831163
2015-07-16
用途:
丁番が見えない開閉蓋に使用しましたが、大変美味い仕上がりです。同じような作品の場合また使用したいです。

蓋の取り付けの作業で何度か装着して、おさまり具合を調整しましたが、そのためか、ねじが緩くなつたものが出ました。このような、取り扱いにも不具合が生じない耐久度があるとさらにいいのですが。

対象商品:
46831163
2014-10-16
用途:
小箱の形をしたゲームボードの製作に利用しました。

箱の蓋を閉じた時に外から蝶番が見えないため、ボードのデザインをすっきりさせることができ、とても満足です。価格も手頃なので、また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする