BRIDGESTONE(ブリヂストン)
REGNO GR-XⅡ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
タイヤサイズ
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
タイヤサイズ
185/60R15 84H
注文コード
46841507
品番
084H 185/60 R15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
進化を遂げた、グレートバランスREGNO
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
185/60R15 84H
本数
1本
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
15
偏平率(%)
60
適合ボディタイプ
セダン・クーペ
商品タイプ
タイヤ
タイヤ外径(mm)
605
メーカー商品コード
PSR07727
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません