KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング BLC(カムバックル式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46843937
品番
BLC-010ET010ET040
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトが幅広なのでピッタリフィット。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
ベルト色
青緑
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
使用荷重(kg)
254
用途
トラック用
製品破断強度(tf)
1
使用荷重(N)
約323.4