ベルトラッシング BLC(カムバックル式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46843946 品番BLC-010R040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベルトが幅広なのでピッタリフィット。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。

ベルト色青緑 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 用途トラック用 トラスコ品番485-3571 製品破断強度(tf)1 使用荷重(N)約323.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする