※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLL005ET010ET020 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843955 BLL005ET010ET020 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843955 BLL005ET010ET020 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843955 BLL005ET010ET020 ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46843955

ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46843955 品番 BLL005ET010ET020
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ベルト色 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)127 破断荷重(kg)500 用途保管棚用 トラスコ品番485-3580 質量(kg)0.5 製品破断強度(tf)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17678212
2021-06-28
用途:
重量物や積荷の固定
その他業種

流石ウィンチメーカーの作るラッシングは違う。仕事で毎日何度も使うが、とにかく壊れない。色んなメーカーの物を使って来たが殆どが2~3年で壊れるところ、キトーはその倍はもつ。10年使った物もあった。しっかり腰があって通し安いベルトの方が先に経年劣化したのでリタイアしたがラチェット部はまだ使えそうだった。分かってる同業者は皆キトーを選ぶ。長持ちするので皆青の塗装がボロボロになってますw 久しぶりの新品を見るとこんなに綺麗だったかと新鮮な驚きがあるw

対象商品:
46843964
2014-12-18
用途:
仕事に使ってる

前も使っていて切れてしまい、新しく購入した、欲を言えばもう少し長いのを欲しいです、でもとても良い品を買う事が出来とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする