ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46843964 品番 BLL005HS010HS020
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ベルト色 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)2 使用荷重(kg)127 用途保管棚用 製品破断強度(tf)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17678212
2021-06-28
用途:
重量物や積荷の固定
その他業種

流石ウィンチメーカーの作るラッシングは違う。仕事で毎日何度も使うが、とにかく壊れない。色んなメーカーの物を使って来たが殆どが2~3年で壊れるところ、キトーはその倍はもつ。10年使った物もあった。しっかり腰があって通し安いベルトの方が先に経年劣化したのでリタイアしたがラチェット部はまだ使えそうだった。分かってる同業者は皆キトーを選ぶ。長持ちするので皆青の塗装がボロボロになってますw 久しぶりの新品を見るとこんなに綺麗だったかと新鮮な驚きがあるw

対象商品:
46843964
2014-12-18
用途:
仕事に使ってる

前も使っていて切れてしまい、新しく購入した、欲を言えばもう少し長いのを欲しいです、でもとても良い品を買う事が出来とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする