ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)25 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ(m)4 注文コード46844052 品番BLR005ET010ET030
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さなど21種類から選べます 他の種類を見る
用途
荷物の固縛・緊締・結束作業に。
保管棚用
ベルト色青緑 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)127 破断荷重(kg)500 トラスコ品番485-3601 製品破断強度(tf)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46844156
2022-04-27
用途:
荷締め
澤田石材 様 (建設業・工事業)

使いやすく、安全面にも優れてしっかりとしたものでした!

対象商品:
46844174
2021-12-11
用途:
荷締め
教育・研究機関

キトーの製品ですので,安心して使用出来ると思います.業務で頻繁に使用しているわけではありませんので耐久性はよくわかりませんが,しっかりと締め付けることができ,ほつれも無く使用出来ています.

対象商品:
46844104
2021-09-30
用途:
巾狭コイル固定
株式会社チューオー 様

程良い強度でバックルも問題無い。特に硬いということはない。

対象商品:
46844156
2021-12-21
用途:
LP容器運搬車両の容器緊縛に使用
運輸・通信業

固定側1m、調整側5mが最短らしいが、調整側が長すぎて使用し難いので調整側のmを変更できると良い。他問題無し。

対象商品:
46844156
2021-09-14
用途:
荷止め時
個人のお客様

最初はレバーなどが固くて扱いずらい。
その他は、問題なく使える。

対象商品:
46844156
2019-05-15
用途:
カヤック保管時の固定用として。

長さ、幅共に理想通りでした。グリップも握りやすくしっかりと締め込むことができ、とても満足してます。

対象商品:
46844061
2018-11-07
用途:
軽トラ 荷物の固定
建設業・工事業

細めの幅にまだ使い慣れてないが、触った感じの質感は、しっくりきます。

手に馴染んでくれば、もっと良くなるかもです。

対象商品:
46844156
2018-08-08
用途:
LPガス容器の荷締め
電気・ガス・熱供給・水道業

20年以上使っていますが、強度・使いやすさ・重量が丁度いい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする