曜日別特売
BLR010R040 ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46844104

BLR010R040 ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46844104
BLR010R040 ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 46844104

ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)25端末仕様エンドレス注文コード46844104品番BLR010R040
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
荷物の固縛・緊締・結束作業に。
保管棚用
ベルト色青緑端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)4ベルト長さ巻取側(m)-使用荷重(kg)254トラスコ品番485-3687質量(kg)0.6製品破断強度(tf)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46844156
2022-04-27
用途: 荷締め
澤田石材建設業・工事業

使いやすく、安全面にも優れてしっかりとしたものでした!

対象商品 : 46844174
2021-12-11
用途: 荷締め
教育・研究機関

キトーの製品ですので,安心して使用出来ると思います.業務で頻繁に使用しているわけではありませんので耐久性はよくわかりませんが,しっかりと締め付けることができ,ほつれも無く使用出来ています.

対象商品 : 46844104
2021-09-30
用途: 巾狭コイル固定
株式会社チューオー

程良い強度でバックルも問題無い。特に硬いということはない。

対象商品 : 46844156
2021-12-21
用途: LP容器運搬車両の容器緊縛に使用
運輸・通信業

固定側1m、調整側5mが最短らしいが、調整側が長すぎて使用し難いので調整側のmを変更できると良い。他問題無し。

対象商品 : 46844156
2021-09-14
用途: 荷止め時
個人のお客様

最初はレバーなどが固くて扱いずらい。
その他は、問題なく使える。

対象商品 : 46844156
2019-05-15
用途: カヤック保管時の固定用として。

長さ、幅共に理想通りでした。グリップも握りやすくしっかりと締め込むことができ、とても満足してます。

対象商品 : 46844061
2018-11-07
用途: 軽トラ 荷物の固定
建設業・工事業

細めの幅にまだ使い慣れてないが、触った感じの質感は、しっくりきます。
手に馴染んでくれば、もっと良くなるかもです。

対象商品 : 46844156
2018-08-08
用途: LPガス容器の荷締め
電気・ガス・熱供給・水道業

20年以上使っていますが、強度・使いやすさ・重量が丁度いい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする