椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46848033
品番
EWJ25E10L
参考基準価格(税別)
¥19,615
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
減速比
1/10
軸配置
L
サイズ
25
タイプ
ウォームパワードライブ
機種
EWJ