椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46848103
品番
EWJ25E20LR
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥21,538
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
12,980
バスケットに入れる
減速比
1/20
軸配置
LR
サイズ
25
タイプ
ウォームパワードライブ
機種
EWJ