RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 物干金物
RELIANCE(リラインス)の 室内用
RELIANCE(リラインス)の 壁面取付
物干しロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46849803
品番
RK2521
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質
本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル
奥行(mm)
32
寸法(Φmm)
92
表面処理
研磨(本体)
ロープ長さ(m)
2.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※耐荷重:最大29.4N未満(但し、ロープに均等に重さがかかる場合)
※ロープの長さは特寸対応は出来ません。
※本体取付側壁面からロープ受け側壁面までの距離は2,5m以内に設定して下さい。