※シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です
スリーハイ
スリーハイの 電熱機器(ヒーター)
スリーハイの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンラバーヒーター リード線1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
50
注文コード
46852935
品番
SR100-10-25-50-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
全長・幅W×全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量(W)
10
幅(mm)
25
全長(mm)
50
定格電圧(V)
100
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)
230
連続耐熱温度(℃)
200
電力密度
0.8W/cm
2
耐電圧(V)
AC1500/1分間
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。