種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)16外径K(Φmm)81全長(mm)57.4最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0GD2(kgf・cm2)25P.C.D(mm)63ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)8.82×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)6型番NEF10S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)58.8質量(kg)0.8寸法B(mm)25.4寸法E(mm)6.6寸法H(mm)46寸法HK(mm)-