商品レビューを投稿する内容量1個注文コード46854586品番NEF130S-N40J-N40J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など153種類から選べます 種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)40外径K(Φmm)168全長(mm)131.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080P.C.D(mm)134ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)14.7×105下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)270型番NEF130S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)355質量(kg)7.8寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106