曜日別特売
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737

SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737
SR100-90-75-150-P-L1 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイ 46854737

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)リード線長さ1000mm
幅W×全長(mm)75mm×150mm
75mm×150mm
100mm×100mm
100mm×125mm
100mm×150mm
100mm×200mm
100mm×250mm
100mm×300mm
125mm×125mm
125mm×150mm
125mm×200mm
125mm×250mm
125mm×300mm
150mm×150mm
150mm×200mm
150mm×250mm
150mm×300mm
200mm×200mm
200mm×250mm
200mm×300mm
250mm×250mm
250mm×300mm
25mm×100mm
25mm×125mm
25mm×150mm
25mm×200mm
25mm×250mm
25mm×300mm
300mm×300mm
50mm×100mm
50mm×125mm
50mm×150mm
50mm×200mm
50mm×250mm
50mm×300mm
50mm×50mm
75mm×100mm
75mm×125mm
75mm×200mm
75mm×250mm
75mm×300mm
30×50
内容量1枚注文コード46854737品番SR100-90-75-150-P-L1
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量(W)90電圧(V)AC100温度範囲(℃)耐熱温度200℃材質(本体)シリコンラバーヒーター幅W×全長(mm)75mm×150mm長さ(mm)リード線長さ1000mm全長(mm)150容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200アズワン品番64-3420-74電力密度0.8W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする