スリーハイ
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
リード線長さ1000mm
リード線長さ1000mm
50
幅W×全長(mm)
100mm×250mm
100mm×250mm
100mm×250mm
100mm×100mm
100mm×125mm
100mm×150mm
100mm×200mm
100mm×300mm
125mm×125mm
125mm×150mm
125mm×200mm
125mm×250mm
125mm×300mm
150mm×150mm
150mm×200mm
150mm×250mm
150mm×300mm
200mm×200mm
200mm×250mm
200mm×300mm
250mm×250mm
250mm×300mm
25mm×100mm
25mm×125mm
25mm×150mm
25mm×200mm
25mm×250mm
25mm×300mm
300mm×300mm
50mm×100mm
50mm×125mm
50mm×150mm
50mm×200mm
50mm×250mm
50mm×300mm
50mm×50mm
75mm×100mm
75mm×125mm
75mm×150mm
75mm×200mm
75mm×250mm
75mm×300mm
30×50
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46854816
品番
SR100-200-100-250-P-L1
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量(W)
200
電圧(V)
AC100
温度範囲(℃)
耐熱温度200℃
材質(本体)
シリコンラバーヒーター
幅W×全長(mm)
100mm×250mm
長さ(mm)
リード線長さ1000mm
全長(mm)
250
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)
230
連続耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
64-3420-82
電力密度
0.8W/cm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。