椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46854893
品番
NEF130S-N50J-N60J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)
50
軸穴径d2(Φmm)
60
外径K(Φmm)
168
全長(mm)
131.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
1270
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±2.5
GD
2
(kgf・cm
2
)
1080
P.C.D(mm)
134
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)
14.7×10
5
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm
2
)
270
型番
NEF130S
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)
355
質量(kg)
7.8
寸法B(mm)
57.2
寸法E(mm)
16.8
寸法H(mm)
106
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46854893
NEF130S-N50J-N60J
49671868
NEF130S-NH50JD2-NH60JD2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S
椿本チエイン
1個
¥
53,980
税込
¥59,378
品番が変更になりました