エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46858201品番NEF45S-N30J-N48J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)48外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46858201NEF45S-N30J-N48J49679315NEF45S-NH30JD2-NH48JD2NEF45S-N30J-N48J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン 49679315エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする