※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKO(東興化学研究所)
TOKO(東興化学研究所)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TOKO(東興化学研究所)の 溶存酸素計(DO計)
DOメーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46861929
品番
TOX-999B
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
付属品
電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
仕様
塩分補正:任意設定(0〜35‰)
質量(g)
320
電源
単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)
0〜19.99
温度範囲(℃)
-5〜50
付属電極
フラン瓶用 OX-90B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×40×172
温度補償
自動(-5〜50℃)
気圧(hPa)
補正:任意設定(900〜1099.9)
温度分解能(℃)
0.1
分解能(mg/L)
0.01
分解能(%)
0.1(飽和度)