日伸理化
日伸理化の 加熱・冷却・クーラーボックス
日伸理化の 加熱/冷却機器
日伸理化の 恒温水槽/恒温装置
ミニ恒温水槽
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46862866
品番
NT-505DS
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様
撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型
質量(kg)
2.7
電源
AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)
(室温+5)〜70
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×190×85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×216×218
温度精度
±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(W)
700