恒温水槽 トーマスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46862954 品番T-N22D
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。

材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg)約15 容量(L)28 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)〜60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370 ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする