※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMP メスフラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 注文コード46863329 品番4001-0100JP
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。

容量(mL)100 材質本体 PMP、キャップ PP 高さ(mm)184(キャップ含) 許容誤差(mL)±0.16 キャップサイズ(mm)20
注意
※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする