曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46863424品番NEF18W-N16J-N30J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,400
寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3寸法H(mm)51寸法HK(mm)-寸法J(mm)47外径K(Φmm)93寸法N(mm)38寸法No(mm)48P.C.D(mm)71軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)30許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6質量(kg)2.3種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF18W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)7.84×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)63.7軸方向変位(mm)±2.4GD2(kgf・cm2)100慣性モーメント(kg・cm2)25ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46863424NEF18W-N16J-N30J49674774NEF18W-NH16JD2-NH30JD2NEF18W-N16J-N30J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 49674774エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン1個
35,980
税込39,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする