曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W - 椿本チエイン
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法HK(mm)
寸法J(mm)
外径K(Φmm)
寸法N(mm)
寸法No(mm)
P.C.D(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46864361NEF18W-NR-NR-28.78.351-4793384871--
33,667
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49674372NEF18W-KH38JD2-KH38JD2-28.78.3-6647933848713838
46,033
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674388NEF18W-NH14JD2-KH38JD2-28.78.3516647933848711438
42,717
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674397NEF18W-NH14JD2-NH14JD2-28.78.351-47933848711414
39,401
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
49674406NEF18W-NH14JD2-NH15JD2-28.78.351-47933848711415
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674415NEF18W-NH14JD2-NH16JD2-28.78.351-47933848711416
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674433NEF18W-NH14JD2-NH18JD2-28.78.351-47933848711418
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674442NEF18W-NH14JD2-NH19JD2-28.78.351-47933848711419
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674458NEF18W-NH14JD2-NH20JD2-28.78.351-47933848711420
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674467NEF18W-NH14JD2-NH22JD2-28.78.351-47933848711422
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674476NEF18W-NH14JD2-NH24JD2-28.78.351-47933848711424
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674485NEF18W-NH14JD2-NH25JD2-28.78.351-47933848711425
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674494NEF18W-NH14JD2-NH28JD2-28.78.351-47933848711428
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674503NEF18W-NH14JD2-NH30JD2-28.78.351-47933848711430
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674512NEF18W-NH14JD2-NH32JD2-28.78.351-47933848711432
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674528NEF18W-NH14JD2-NH35JD2-28.78.351-47933848711435
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674537NEF18W-NH15JD2-KH38JD2-28.78.3516647933848711538
42,717
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674546NEF18W-NH15JD2-NH15JD2-28.78.351-47933848711515
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674555NEF18W-NH15JD2-NH16JD2-28.78.351-47933848711516
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674573NEF18W-NH15JD2-NH18JD2-28.78.351-47933848711518
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674582NEF18W-NH15JD2-NH19JD2-28.78.351-47933848711519
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674598NEF18W-NH15JD2-NH20JD2-28.78.351-47933848711520
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674607NEF18W-NH15JD2-NH22JD2-28.78.351-47933848711522
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674616NEF18W-NH15JD2-NH24JD2-28.78.351-47933848711524
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674625NEF18W-NH15JD2-NH25JD2-28.78.351-47933848711525
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674634NEF18W-NH15JD2-NH28JD2-28.78.351-47933848711528
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
49674643NEF18W-NH15JD2-NH30JD2-28.78.351-47933848711530
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674652NEF18W-NH15JD2-NH32JD2-28.78.351-47933848711532
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674668NEF18W-NH15JD2-NH35JD2-28.78.351-47933848711535
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674677NEF18W-NH16JD2-KH38JD2-28.78.3516647933848711638
42,717
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674686NEF18W-NH16JD2-NH16JD2-28.78.351-47933848711616
39,401
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
49674704NEF18W-NH16JD2-NH18JD2-28.78.351-47933848711618
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674713NEF18W-NH16JD2-NH19JD2-28.78.351-47933848711619
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674722NEF18W-NH16JD2-NH20JD2-28.78.351-47933848711620
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674738NEF18W-NH16JD2-NH22JD2-28.78.351-47933848711622
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674747NEF18W-NH16JD2-NH24JD2-28.78.351-47933848711624
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674756NEF18W-NH16JD2-NH25JD2-28.78.351-47933848711625
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674765NEF18W-NH16JD2-NH28JD2-28.78.351-47933848711628
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674774NEF18W-NH16JD2-NH30JD2-28.78.351-47933848711630
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674783NEF18W-NH16JD2-NH32JD2-28.78.351-47933848711632
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674792NEF18W-NH16JD2-NH35JD2-28.78.351-47933848711635
39,401
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49674923NEF18W-NH18JD2-KH38JD2-28.78.3516647933848711838
42,717
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674932NEF18W-NH18JD2-NH18JD2-28.78.351-47933848711818
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674948NEF18W-NH18JD2-NH19JD2-28.78.351-47933848711819
39,401
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
49674957NEF18W-NH18JD2-NH20JD2-28.78.351-47933848711820
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674966NEF18W-NH18JD2-NH22JD2-28.78.351-47933848711822
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674975NEF18W-NH18JD2-NH24JD2-28.78.351-47933848711824
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674984NEF18W-NH18JD2-NH25JD2-28.78.351-47933848711825
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49674993NEF18W-NH18JD2-NH28JD2-28.78.351-47933848711828
39,401
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49675002NEF18W-NH18JD2-NH30JD2-28.78.351-47933848711830
39,401
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする