※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠心瓶 PPCO製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 容量(mL)1000 注文コード46864914 品番3120-1000
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。

容量(mL)1000 材質本体 PPCO、キャップ PP 遠心加速度最大:7100×g
注意
※遠心機にかける際は全容量の80%以上でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする