一体型透視度センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46866944 品番TP-30
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。

質量(g)約300 電源単5アルカリ乾電池4個 測定方式レンズ集光式透過光測定 再現性±3%FS以内(一定条件で) 分解能0.1cm(2.0〜99.9cm)、1cm(100〜200cm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320 測定波長近赤外線(880nm) 測定範囲(cm)2.0〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする