※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MasterFlex
タイゴンE・ラボチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
6.4
0.8
1.6
4.8
7.9
外径(Φmm)
9.7~9.8
4.1
4.9~5.0
8.1~8.2
11.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(15m)
注文コード
46875439
品番
06509-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
9.7~9.8
色
透明
サイズ
L/S17(65型)
温度範囲(℃)
‐46~74
許容差
±0.18
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46875439
06509-17
22965574
06509-17
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex
1箱(15m)
¥
42,990
税込
¥
47,289
注文コードが変更になりました