曜日別特売
06509-24 タイゴンE・ラボチューブ MasterFlex 46875466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンE・ラボチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)11.4
内容量1本(15m)注文コード46875466品番06509-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。

内径(Φmm)6.4外径(Φmm)11.4透明サイズL/S24(64型)温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4687546606509-242296559206509-2406509-24 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965592タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(15m)
64,994
税込71,493
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする