カムクラッチ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)50 注文コード46886025 品番BS50-50E
参考基準価格(税別)¥99,048 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は軸穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.7 軸穴径(mm)50 モータータイプクラッチ 回転速度(r/min)(内輪)300 空転摩擦トルク(N・m)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする