曜日別特売

ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)0.1減速比30注文コード46886917品番GRTA010-18L30
参考基準価格(税別)¥18,519販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。
全機種において、静音ブレーキを採用。
小形・軽量・静粛運転

出力(kW)0.1減速比30取付方式脚取付形タイプ両軸形(モータ無)種類ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする