電源三相電圧(V)200/200/220減速比40周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形回転速度(r/min)(50Hz)37.5/(60Hz)45ブレーキブレーキ付枠番18質量(kg)7.0極数4保護構造全閉形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター許容トルク(N・m)(出力軸50Hz)22.5、(出力軸60Hz)19.6モーター出力(kW)0.1定格電流(A)0.63(200V,50Hz)、0.57(200V,60Hz)、0.58(220V,60Hz)ブレーキ形式無励磁作動形・直流電磁ブレーキ塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)絶縁階級E級設置場所屋内で塵埃が少なく水のかからない場所出力軸許容 O.H.L(N)1098雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと減速段数2