椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ジョータイプ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46888344
品番
L090-HUB-014JN
参考基準価格(税別)
¥1,328
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キー溝深さT(mm)
16.3
キー溝幅W(mm)
5
軸穴径d1(Φmm)
14
外径(Φmm)
53.6
種類
関連商品