ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46888362 品番 L099-HUB-022J
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
キー溝深さT(mm)24.8 キー溝幅W(mm)6 軸穴径d1(Φmm)22(最大) 外径(Φmm)64.3 種類関連商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする