外径D(Φmm)254
寸法L(mm)115
寸法S(mm)24(最大)
寸法l(mm)23
寸法t(mm)4
軸穴径d1(Φmm)32〜72
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
長さ(mm)[ブシュ]12.5〜19.5
質量(kg)21
タイプブシュ付き
種類過負荷保護機器
穴径(Φmm)[センタメンバ]135(+0.07〜0)
下穴径(Φmm)30
トルク設定範囲(N・m)392〜1274
軸穴径(Φmm)32〜72