椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
15
注文コード
46891196
品番
HRTA010-19L15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
出力・減速比
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
15
取付方式
脚取付形
タイプ
両軸形(モータ無)
モータータイプ
ギヤードモーター
モーター容量(kW)
0.1