セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式USB-A
最大解像度1080p/30fps-720p/30fps
保証期間2年
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-3939-30
デジタルズーム1.2×
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ