椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ハイポイドモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.1
減速比
20
注文コード
46891406
品番
HRTA010-24U20S
参考基準価格(税別)
¥20,577
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
減速比
20
取付方式
フェイスマウント形
タイプ
両軸形(モータ無)
種類
ギヤードモーター