画像準備中

ハイポイドモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.1 減速比25 注文コード46891424 品番HRTA010-24U25S
参考基準価格(税別)¥20,577 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力・減速比49種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 減速比25 取付方式フェイスマウント形 タイプ両軸形(モータ無) 種類ギヤードモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする