ELPA
ELPAの 多目的灯・スリムランプ
ELPAの 多目的灯
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892406
品番
ALT-2030(D)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,134
販売価格(税別)
¥
2,849
バスケットに入れる
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)
約86
使用温度範囲(℃)
10〜40
全光束(Lm)
550
光源
LED(昼光色相当)
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×304×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
注意
※単体ではご使用いただけません。必ず別売の連結親機と組み合わせてご使用ください。
下記型番以外の商品とは連結できません。
ALT-2030IR(D) 昼光色相当
ALT-2030IR(L) 電球色相当
ALT-2030PIR(D) 昼光色相当
ALT-2030PIR(L) 電球色相当
ALT-2030RE(D) 昼光色相当
ALT-2030RE(L) 電球色相当