EBRF110V65W ハロゲンビームランプ散光 ELPA 46892808

EBRF110V65W ハロゲンビームランプ散光 ELPA 46892808
EBRF110V65W ハロゲンビームランプ散光 ELPA 46892808

ハロゲンビームランプ散光

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)800
ビーム光束(Lm)320
消費電力(W)68
内容量1個注文コード46892808品番EBRF110V65W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,879
販売価格(税別)
1,708

屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)

口金E26消費電力(W)68全光束(Lm)800ビーム光束(Lm)320定格寿命(時間)2000中心光度(cd)2100アズワン品番65-0457-82ビーム角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46892808
2023-06-07
用途: 飲食店での天井からの間接照明に使用
〔株〕アスラボート飲食業

特にありません。今のままでいいと思います。変わらない 使い易さ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする