※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AS-SSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
47
適合軸径(Φmm)
22
注文コード
46893086
品番
PL022-047AS-SS
参考基準価格(税別)
¥56,889
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプです。
腐食雰囲気の悪環境などに適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
47
適合軸径(Φmm)
22
許容伝達トルク(N・m)
235
許容スラスト(N)
21600
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
72
材質(ハブ)
ステンレス
軸側面圧(MPa)
152
ボルト締付トルク(N・m)
13.7
センタリング機能
なし