※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AS-SSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
55
適合軸径(Φmm)
30
注文コード
46893104
品番
PL030-055AS-SS
参考基準価格(税別)
¥57,333
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプです。
腐食雰囲気の悪環境などに適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
55
適合軸径(Φmm)
30
許容伝達トルク(N・m)
431
許容スラスト(N)
28400
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
81
材質(ハブ)
ステンレス
軸側面圧(MPa)
149
ボルト締付トルク(N・m)
13.7
センタリング機能
なし