※KE

PL005-016KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894592 PL005-016KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894592 PL005-016KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894592 PL005-016KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894592 PL005-016KE-SS パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン 46894592

パワーロック KE-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 注文コード46894592 品番PL005-016KE-SS
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径・仕様など49種類から選べます 他の種類を見る

内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)16 適合軸径(Φmm)5 許容伝達トルク(N・m)5 許容スラスト(N)1890 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])35 材質(ハブ)ステンレス 軸側面圧(MPa)111 ボルト締付トルク(N・m)0.9 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする