※KE-SS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KE-SSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
64
注文コード
46894811
品番
PL042-064KE-SS
参考基準価格(税別)
¥28,667
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
64
適合軸径(Φmm)
42
許容伝達トルク(N・m)
561
許容スラスト(N)
25200
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
49
材質(ハブ)
ステンレス
軸側面圧(MPa)
74
ボルト締付トルク(N・m)
9
センタリング機能
あり