※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895037
品番
PL032-050KE
参考基準価格(税別)
¥8,289
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
適合軸径(Φmm)
32
許容伝達トルク(N・m)
549
許容スラスト(N)
32400
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
120
軸側面圧(MPa)
186
ボルト締付トルク(N・m)
9.8
センタリング機能
あり