※使用例
日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 収縮チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
注文コード
46896579
品番
GPPJ(B)040
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
定尺(m)
50
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応